横浜ディスプレイミュージアム
カサブランカ×2
材質
ポリエステル、PE、鉄、PS
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
全長(cm)
花径(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02661631
FA-7381
Y
80
20
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02663451
FA-7569
BTY
83
17
¥
520
¥
519
¥
571
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02664957
FA-7381
BTY
80
20
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください