横浜ディスプレイミュージアム
ガーベラブッシュ
材質
ポリエステル、PE、鉄、、PA
サイズ
L
幅(cm)
15.5
全長(cm)
34
花径(cm)
5~6.5
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02662620
FB-2661
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください