横浜ディスプレイミュージアム
グラジオラス
材質
ポリエステル、PE、鉄
内容量
1本
全7種類を絞り込む
色
選択してください
P
R
W
イエロー
パープル
ピンク
全長(cm)
56
65
68
花径(cm)
6~8
6~9
7~8
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
全長(cm)
花径(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02657756
FF-3044
P
65
6~8
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02659576
FE-1005
イエロー
68
6~9
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02661211
FFK-0012
パープル
56
7~8
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02663871
FE-1005
パープル
68
6~9
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02664370
FE-1005
ピンク
68
6~9
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02665000
FF-3044
R
65
6~8
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02666436
FFK-0012
W
56
7~8
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください