横浜ディスプレイミュージアム
シキミアピック20Pセット
材質
PE、鉄
色
ライトブルー
全長(cm)
14
寸法(Φcm)
実房:4
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02664589
FZY-0447
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください