横浜ディスプレイミュージアム
スモークツリースプレー
材質
ポリエステル、鉄、PA
色
グレー
寸法(cm)
房径:8~13
全長(cm)
70
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02659242
FA-7388
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください