横浜ディスプレイミュージアム
スモークツリースプレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02659242
品番
FA-7388
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、鉄、PA
色
グレー
寸法(cm)
房径:8~13
全長(cm)
70