ポトスハンギング

ポトスハンギング - 横浜ディスプレイミュージアム
材質
ポリエステル、PE、PS(鉢:ポリエステル、自然素材、麻)
グリーン
幅(cm)
35(麻紐含まず)
全長(cm)
55
寸法(Φ×高さH)(cm)
鉢:16×14
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02660136GLA-1627
2,900
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする