横浜ディスプレイミュージアム
ポトスハンギング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02660136
品番
GLA-1627
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、PS(鉢:ポリエステル、自然素材、麻)
色
グリーン
幅(cm)
35(麻紐含まず)
全長(cm)
55
寸法(Φ×高さH)(cm)
鉢:16×14