ミニリーフピック 100Pセット

ミニリーフピック 100Pセット - 横浜ディスプレイミュージアム

こちらの商品は1セットにつき100本入です。

アレンジ制作用フラワーピック
小さなアレンジの副資材として使いやすいピックをラインナップ。
フラワーピックを準備する時間が節約できるため作業効率を高められます。


収納スペース節約!
茎や葉がついている材料に比べ小スペースで保管できます。


使いやすいサイズ、ワイヤーの固さ
品種ごとに使いやすいステムの長さ、フォームに挿しやすいワイヤーの固さにしています。


きれいな見た目
接合部分がきれいに仕上がっています。また葉のパーツとステムが一体となっているため、葉取れの心配がありません。


使いやすいラインナップ
ギフトアレンジにも仏花アレンジにも、様々なアレンジに副資材として使いやすい品種をラインナップしています。

材質
ポリエステル、PE、鉄
色
グリーン
長さ(cm)
葉長:3
全長(cm)
11
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02658158FZY-0356
¥2,000
¥1,998
¥2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする