横浜ディスプレイミュージアム
ユーカリクルセアナ
材質
PE、鉄
色
グリーン
全長(cm)
86
寸法(Φcm)
葉径:0.6~2
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02657449
FG-5270
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください