横浜ディスプレイミュージアム
ラナン組花
用途
国内加工 ラップ付き ディスプレイボックス付き
材質
ポリエステル、PE、PA、鉄
色
MIX
幅(cm)
20
全長(cm)
53
内容量
1束
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02660511
FP-1074
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください