横浜ディスプレイミュージアム
ロングブランチミモザ
材質
ポリエステル、PE、鉄、PA
色
イエロー
長さ(cm)
房:6.5~7
全長(cm)
76
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02663618
FA-7434
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください