曜日別特売

SIGHTRON 広視野ED双眼鏡 SⅤ632 ED SWA

SIGHTRON 広視野ED双眼鏡 SⅤ632 ED SWA - SIGHTRONSIGHTRON 広視野ED双眼鏡 SⅤ632 ED SWA - SIGHTRONSIGHTRON 広視野ED双眼鏡 SⅤ632 ED SWA - SIGHTRONSIGHTRON 広視野ED双眼鏡 SⅤ632 ED SWA - SIGHTRONSIGHTRON 広視野ED双眼鏡 SⅤ632 ED SWA - SIGHTRONSIGHTRON 広視野ED双眼鏡 SⅤ632 ED SWA - SIGHTRONSIGHTRON 広視野ED双眼鏡 SⅤ632 ED SWA - SIGHTRONSIGHTRON 広視野ED双眼鏡 SⅤ632 ED SWA - SIGHTRON

EDレンズ&フィールドフラットナーを採用した見掛視界65°の完全防水タイプの広視野6倍双眼鏡です。ダハプリズムに位相差補正コートを施すことで、明るくコントラストが高い視野を実現しています。さらに、対物レンズには特殊低分散(ED)レンズを採用。色収差のないクリアできわめてシャープな高解像を実現しています。

用途
ロングアイレリーフ設計やツイストアップ式のゴム見口の採用により、目に当てた際に心地よい使用感を提供し、眼鏡をかけて使用する際にも視野の隅々まで広く見渡す事が可能です。また、完全防水設計ですので、アウトドアでの突然の雨や水辺での使用にも安心です。
仕様
プリズム:シュミット・ペシャン型
寸法(mm)
120×65×139
質量(g)
810
倍率(倍)
6
コーティング
フルマルチコート
最短合焦距離
1.8m
対物レンズ有効径(mm)
32
明るさ
28.1
ひとみ径(Φmm)
5.3
アイレリーフ(mm)
18
実視界(°)
12.2
防水
完全防水
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02699467B403
オープン
¥89,980
¥98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02699476B403
オープン
¥89,980
¥98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする