neos イージーセットコット
ジッパー開閉組み立て式を採用したローコットは、フレームと生地が一体式のため、手間なく簡単かつスピーディーに設営&撤収できる。
ジッパーは、YKKの「WOVEN-IN TOUGH ZIPPER」を採用。通常のコイルファスナーに比べて耐摩耗性に優れるため、ハードな使用にも耐えられる。
地面からの湿気を防ぎ、地面の凹凸を気にせず眠ることができ、枕元のポケットは簡易的な枕にもなって寝心地も◎
コンパクトに収納でき、持ち運びに便利な収納バッグが付属する。
- 用途
- ジッパーの開閉だけ!フレーム組立て不要な簡単ローコット。
- 付属品
- 収納袋
- タイプ
- ローコット
- サイズ(cm)
- (約)長さ207×幅67×高さ16
- 耐荷重(kg)
- (約)120
- 主材質
- スチール、ポリエステル(PVCコーティング)
- 収納時寸法(cm)
- (約)縦14×横51×高さ22
- 総質量(kg)
- (約)5.1
- 内容量
- 1台
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
アウトドア・行楽用品 の新着商品
カテゴリ


































