73178018 neos イージーセットコット ロゴス 02701111

73178018 neos イージーセットコット ロゴス 02701111
73178018 neos イージーセットコット ロゴス 02701111
73178018 neos イージーセットコット ロゴス 02701111
73178018 neos イージーセットコット ロゴス 02701111
73178018 neos イージーセットコット ロゴス 02701111
73178018 neos イージーセットコット ロゴス 02701111
73178018 neos イージーセットコット ロゴス 02701111
73178018 neos イージーセットコット ロゴス 02701111
73178018 neos イージーセットコット ロゴス 02701111
73178018 neos イージーセットコット ロゴス 02701111
73178018 neos イージーセットコット ロゴス 02701111
73178018 neos イージーセットコット ロゴス 02701111

neos イージーセットコット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02701111
品番
73178018
販売価格(税込)¥14,850
販売価格(税別)
¥13,500

ジッパー開閉組み立て式を採用したローコットは、フレームと生地が一体式のため、手間なく簡単かつスピーディーに設営&撤収できる。
ジッパーは、YKKの「WOVEN-IN TOUGH ZIPPER」を採用。通常のコイルファスナーに比べて耐摩耗性に優れるため、ハードな使用にも耐えられる。
地面からの湿気を防ぎ、地面の凹凸を気にせず眠ることができ、枕元のポケットは簡易的な枕にもなって寝心地も◎
コンパクトに収納でき、持ち運びに便利な収納バッグが付属する。

用途
ジッパーの開閉だけ!フレーム組立て不要な簡単ローコット。
付属品
収納袋
タイプ
ローコット
サイズ(cm)
(約)長さ207×幅67×高さ16
耐荷重(kg)
(約)120
主材質
スチール、ポリエステル(PVCコーティング)
収納時寸法(cm)
(約)縦14×横51×高さ22
総質量(kg)
(約)5.1
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする