オカザキ
おかずカップ チェック柄 6号
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(68枚)
注文コード
02702057
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
電子レンジで温めOK。
かわいいチェック柄です。
用途
おかずカップ お弁当 可愛い
材質
紙、PET
色
ブルー・グリーン・イエロー・レッド
寸法(cm)
(約)底径3.5×高さ2.5
耐熱温度(℃)
約-20~120