横浜ディスプレイミュージアム
イタリアンルスカススプレー
材質
PE、鉄
色
グリーン
長さ(cm)
葉:4~5.5
全長(cm)
60
寸法(Φcm)
実房:9.5
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02670566
FG-5352
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください