イージーセットハンモック

イージーセットハンモック - ロゴスイージーセットハンモック - ロゴスイージーセットハンモック - ロゴスイージーセットハンモック - ロゴスイージーセットハンモック - ロゴスイージーセットハンモック - ロゴスイージーセットハンモック - ロゴスイージーセットハンモック - ロゴス

付属のベルトを2本の木に巻きつけ、カラビナで固定するだけで設置完了のお手軽ハンモック。
収納すれば手のひらサイズになるため持ち運びしやすい。
ベルトが長めの作りなので、太い幹の木や広い間隔に対応します。
耐荷重約100kgと頑丈で、大人でも安心して寝ることができます。

用途
木の幹にベルトを巻くだけ! 簡単セットハンモック。
付属品
カラビナ×2、ベルト×2
質量(g)
(約)570
耐荷重(kg)
(約)100
主材質
ナイロン、ポリエステル、アルミ6063、ステンレス
生地
(約)長さ270
収納時寸法(cm)
(約)縦18×横15×高さ11
ベルト長さ(cm)
長さ250×2
間隔(m)
推奨する木の間隔:6~7
ループ数
ベルト:12個
内容量
1枚
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0270089273293003
¥5,698
¥6,268(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする