73293003 イージーセットハンモック ロゴス 02700892

73293003 イージーセットハンモック ロゴス 02700892
73293003 イージーセットハンモック ロゴス 02700892
73293003 イージーセットハンモック ロゴス 02700892
73293003 イージーセットハンモック ロゴス 02700892
73293003 イージーセットハンモック ロゴス 02700892
73293003 イージーセットハンモック ロゴス 02700892
73293003 イージーセットハンモック ロゴス 02700892
73293003 イージーセットハンモック ロゴス 02700892
73293003 イージーセットハンモック ロゴス 02700892
73293003 イージーセットハンモック ロゴス 02700892
73293003 イージーセットハンモック ロゴス 02700892

イージーセットハンモック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
02700892
品番
73293003
販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

付属のベルトを2本の木に巻きつけ、カラビナで固定するだけで設置完了のお手軽ハンモック。
収納すれば手のひらサイズになるため持ち運びしやすい。
ベルトが長めの作りなので、太い幹の木や広い間隔に対応します。
耐荷重約100kgと頑丈で、大人でも安心して寝ることができます。

用途
木の幹にベルトを巻くだけ! 簡単セットハンモック。
付属品
カラビナ×2、ベルト×2
質量(g)
(約)570
耐荷重(kg)
(約)100
主材質
ナイロン、ポリエステル、アルミ6063、ステンレス
生地
(約)長さ270
収納時寸法(cm)
(約)縦18×横15×高さ11
ベルト長さ(cm)
長さ250×2
間隔(m)
推奨する木の間隔:6~7
ループ数
ベルト:12個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする