横浜ディスプレイミュージアム
グリーンミックスベリーバンドル
材質
ポリエステル、PE、鉄、PS、紙、、実:PS
色
レッド
幅(cm)
17
全長(cm)
24
内容量
1束
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02692108
FG-5288
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください