下村工業
コトコト そそぎやすいお玉
そそぎ口付きで小さな器にもそそぎやすい
材質
ナイロン(耐熱温度:140度)
質量(g)
34
本体寸法(mm)
89×60×240
食器洗浄機
対応○
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02702556
CO-201
¥
700
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください