下村工業
コトコト そそぎやすいお玉
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02702556
品番
CO-201
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
そそぎ口付きで小さな器にもそそぎやすい
材質
ナイロン(耐熱温度:140度)
質量(g)
34
本体寸法(mm)
89×60×240
食器洗浄機
対応○