横浜ディスプレイミュージアム
サテンサカキ
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
GR
幅(cm)
33
全長(cm)
55
寸法(Φcm)
葉径:2.5~7.5
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02681030
FG-5411
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください