横浜ディスプレイミュージアム
サテンダリア×2
材質
ポリエステル、PE、鉄
全長(cm)
46
花径(cm)
11
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02681520
FFK-0006
BTY
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02685047
FFK-0006
LAV
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください