横浜ディスプレイミュージアム
シベリアリリー
材質
ポリエステル、PE、鉄
全長(cm)
70
花径(cm)
6
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02669742
FA-7580
R
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02689841
FA-7580
W
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02694041
FA-7580
P
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02668597
FA-7580
Y
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください