横浜ディスプレイミュージアム
シャルマントガーベラ
材質
ポリエステル、PE、鉄、PA、PS
全長(cm)
47
花径(cm)
8.5
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02669121
FF-3107
P
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02695030
FF-3107
MAV
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02676279
FF-3107
LBL
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
取扱停止中
返品不可
02686149
FF-3107
SA
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
取扱停止中
返品不可
02692912
FF-3107
W
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください