横浜ディスプレイミュージアム
シングルカサブランカ
内容量
1本
全8種類を絞り込む
色
選択してください
BTY
MAV
P
W
Y
全長(cm)
52
55
花径(cm)
15
18
材質
ポリエステル、PE、PS、鉄
ポリエステル、PE、鉄
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
材質
色
全長(cm)
花径(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02670907
FF-3054
ポリエステル、PE、PS、鉄
W
55
15
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02672639
FF-3054
ポリエステル、PE、PS、鉄
MAV
55
15
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02672691
FFK-0008
ポリエステル、PE、鉄
W
52
18
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02673497
FFK-0008
ポリエステル、PE、鉄
P
52
18
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02677819
FFK-0008
ポリエステル、PE、鉄
BTY
52
18
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02679630
FF-3054
ポリエステル、PE、PS、鉄
BTY
55
15
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02685966
FF-3054
ポリエステル、PE、PS、鉄
Y
55
15
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02692248
FF-3054
ポリエステル、PE、PS、鉄
P
55
15
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください