横浜ディスプレイミュージアム
スイートローズ
用途
ディスプレイボックス(FFH)
材質
ポリエステル、PE
全長(cm)
34
花径(cm)
2.5~4
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02668509
FFH-0066
W
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02670338
FFH-0066
P
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02681608
FFH-0066
BTY
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02683139
FFH-0066
Y
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください