横浜ディスプレイミュージアム
スカーレットローズ
材質
ポリエステル、PE、鉄
全長(cm)
43
花径(cm)
6.5
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02672806
FA-7632
Y
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02680540
FA-7632
SA
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
取扱停止中
返品不可
02688398
FA-7632
W
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください