横浜ディスプレイミュージアム
ダスティーミラーショート
材質
ポリエステル、PE、PA、鉄
色
グリーン
長さ(cm)
葉長:10
全長(cm)
40
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02684871
FG-4570
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください