横浜ディスプレイミュージアム
ダリアスプレー
内容量
1本
全14種類を絞り込む
色
選択してください
BTY
P
W
Y
イエロー
パープル
ビューティー
ホワイト
レッド
全長(cm)
58
65
66
材質
ポリエステル、PE、鉄
ポリエステル、PE、鉄、PA
花径(cm)
2~5
4.5~11
8~10
12~13.5
14種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
材質
色
全長(cm)
花径(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02668911
FD-0101
ポリエステル、PE、鉄
ホワイト
58
8~10
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02671282
FA-7559
ポリエステル、PE、鉄
BTY
65
12~13.5
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02671738
FD-0101
ポリエステル、PE、鉄
ビューティー
58
8~10
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02674547
FA-7548
ポリエステル、PE、鉄、PA
BTY
65
4.5~11
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02676568
FD-0101
ポリエステル、PE、鉄
イエロー
58
8~10
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02677137
FA-7641
ポリエステル、PE、鉄
ビューティー
66
2~5
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02677636
FA-7641
ポリエステル、PE、鉄
イエロー
66
2~5
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02679316
FA-7559
ポリエステル、PE、鉄
Y
65
12~13.5
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02680470
FA-7641
ポリエステル、PE、鉄
パープル
66
2~5
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02682229
FA-7548
ポリエステル、PE、鉄、PA
P
65
4.5~11
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02682728
FD-0101
ポリエステル、PE、鉄
レッド
58
8~10
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02686499
FA-7548
ポリエステル、PE、鉄、PA
Y
65
4.5~11
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02693359
FA-7559
ポリエステル、PE、鉄
W
65
12~13.5
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02693481
FA-7548
ポリエステル、PE、鉄、PA
W
65
4.5~11
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください