曜日別特売

テントマット&シート

テントマット&シート - ロゴステントマット&シート - ロゴステントマット&シート - ロゴステントマット&シート - ロゴステントマット&シート - ロゴステントマット&シート - ロゴステントマット&シート - ロゴステントマット&シート - ロゴス

インナーマットはテントの中に敷くことで地面の凹凸をやわらげ、冷気や湿気を遮断。
グランドシートをテントの下に敷けば、汚れや摩耗、浸水を防いでくれる効果があります。
セットで使うことでより快適に。

用途
LOGOSのテントに対応したインナーマットとグランドシートのセット。
仕様
ブリーザブル撥水加工
セット内容
インナーマット、グランドシート、マット用収納バッグ
主材質
[マット](表面)ポリエステル・(内部)発泡ポリウレタン・(裏面)PVCシート●[シート]PEラミネートクロス
内容量
1セット
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
サイズ(cm)
収納時寸法(cm)
総質量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71809746 027003590270035971809746SOLOマットサイズ:(約)縦200×横90●シートサイズ:(約)縦190×横80(約)縦21×横38×高さ12(約)1
¥9,798
¥10,778(税込)
6日以内出荷
71809745 027012690270126971809745DUOマットサイズ:(約)縦205×横135●シートサイズ:(約)縦190×横120(約)縦21×横47×高さ15(約)1.3
¥12,000
¥13,200(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする