横浜ディスプレイミュージアム
トネリコガーランド
材質
PE、鉄
色
グリーン
幅(cm)
27
長さ(cm)
複葉長:12
全長(cm)
190
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02681249
GL-5408
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください