GL-5408 トネリコガーランド 横浜ディスプレイミュージアム 02681249

トネリコガーランド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02681249
品番
GL-5408
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
材質
PE、鉄
グリーン
幅(cm)
27
長さ(cm)
複葉長:12
全長(cm)
190
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする