トライチェア・シート
お好みのフレームと座面を自由に組み合わせて使える、LOGOSトライチェアシリーズ専用の座面シート。
落ち着いた印象のバイカラーデザインを採用し、アウトドアシーンはもちろん、ご自宅やベランダにも馴染みます。
別売りの2種類の専用フレームと組み合わせて、お使いいただけます。
包み込まれるようなゆったりとした座り心地で、長時間の使用でも快適。
- 用途
- キャンプ・フェス・ピクニックなど、さまざまなアウトドアシーンで活躍します。
- 付属品
- 収納袋
- 色
- グリーン
- 質量(g)
- (約)400
- 耐荷重(kg)
- (約)100
- 適合品番
- フレーム品番:73321250・73321251
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- (約)51×き55×67※LOGOS トライチェア・フレーム(7332125)を使用した場合
- 主材質
- ポリエステル(PVCコーティング)
- 座面高(cm)
- 37※LOGOS トライチェア・フレーム(7332125)を使用した場合
- 収納時寸法(cm)
- (約)縦10×横10×高さ22
- 内容量
- 1枚
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
ファニチャー の新着商品
ナチュラルバイシクル アウトドア チェア N×Nウッドスツール CAMO 椅子 イス チェア NaturalbicycleNaturalbicycle(ナチュラルバイシクル)税込¥5,498¥4,998
ナチュラルバイシクル アウトドア チェア N×Nウッドローチェア CAMO 椅子 イス チェア NaturalbicycleNaturalbicycle(ナチュラルバイシクル)税込¥13,178¥11,980
ナチュラルバイシクル アウトドア テーブル N×Nウッドデッキストレージ CAMO テーブル ロールテーブル ストレージ NaturalbicycleNaturalbicycle(ナチュラルバイシクル)税込¥8,798¥7,998
ノースイーグル アウトドア ファニチャー 2WAY FDテーブル120×60 II バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥7,918¥7,198
ノースイーグル アウトドア ファニチャー 2WAY FDテーブル90×60 II バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥6,928¥6,298カテゴリ




























