曜日別特売
73321261 トライチェア・シート ロゴス 02700149

73321261 トライチェア・シート ロゴス 02700149
73321261 トライチェア・シート ロゴス 02700149
73321261 トライチェア・シート ロゴス 02700149
73321261 トライチェア・シート ロゴス 02700149
73321261 トライチェア・シート ロゴス 02700149
73321261 トライチェア・シート ロゴス 02700149
73321261 トライチェア・シート ロゴス 02700149

トライチェア・シート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
02700149
品番
73321261
販売価格(税込)¥3,300
販売価格(税別)
¥3,000

お好みのフレームと座面を自由に組み合わせて使える、LOGOSトライチェアシリーズ専用の座面シート。
落ち着いた印象のバイカラーデザインを採用し、アウトドアシーンはもちろん、ご自宅やベランダにも馴染みます。
別売りの2種類の専用フレームと組み合わせて、お使いいただけます。
包み込まれるようなゆったりとした座り心地で、長時間の使用でも快適。

用途
キャンプ・フェス・ピクニックなど、さまざまなアウトドアシーンで活躍します。
付属品
収納袋
色
グリーン
質量(g)
(約)400
耐荷重(kg)
(約)100
適合品番
フレーム品番:73321250・73321251
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)51×き55×67※LOGOS トライチェア・フレーム(7332125)を使用した場合
主材質
ポリエステル(PVCコーティング)
座面高(cm)
37※LOGOS トライチェア・フレーム(7332125)を使用した場合
収納時寸法(cm)
(約)縦10×横10×高さ22
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする