横浜ディスプレイミュージアム
ハーブミックスバンドル
材質
ポリエステル、PE、鉄、PS、ラフィア
幅(cm)
13
全長(cm)
33
内容量
1束
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02677451
FB-2667
YPU
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02693307
FB-2667
W
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください