横浜ディスプレイミュージアム
ヒサカキピック
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
GR
全長(cm)
31
寸法(Φcm)
葉径:3.7
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02693456
FG-5158
¥
126
¥
119
¥
131
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください