横浜ディスプレイミュージアム
ヒューケラリーフブッシュ
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
グリーン
全長(cm)
24
寸法(Φcm)
葉径:5.5~10.5
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02689737
FG-4493
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください