ピラミッドステン極太ネット

ピラミッドステン極太ネット - ロゴスピラミッドステン極太ネット - ロゴスピラミッドステン極太ネット - ロゴスピラミッドステン極太ネット - ロゴスピラミッドステン極太ネット - ロゴスピラミッドステン極太ネット - ロゴスピラミッドステン極太ネット - ロゴスピラミッドステン極太ネット - ロゴス

ピラミッドTAKIBIシリーズ専用焼網。

用途
交換用焼網として。
入数(枚)
1
内容量
1枚
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
対応
寸法(縦×横)(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81064018 026995800269958081064018(約)900XLグリル:ピラミッドTAKIBI XL(81064161)(約)45×22.5
¥4,300
¥4,730(税込)
6日以内出荷
81064019 026998960269989681064019(約)660Lグリル:ピラミッドTAKIBI L(81064162)(約)38×19
¥3,400
¥3,740(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする