81064019 ピラミッドステン極太ネット ロゴス 02699896

81064019 ピラミッドステン極太ネット ロゴス 02699896
81064019 ピラミッドステン極太ネット ロゴス 02699896
81064019 ピラミッドステン極太ネット ロゴス 02699896
81064019 ピラミッドステン極太ネット ロゴス 02699896
81064019 ピラミッドステン極太ネット ロゴス 02699896

ピラミッドステン極太ネット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は質量など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
質量(g)
(約)660
注文コード
02699896
品番
81064019
販売価格(税込)¥3,740
販売価格(税別)
¥3,400

ピラミッドTAKIBIシリーズ専用焼網。

用途
交換用焼網として。
質量(g)
(約)660
タイプ
L
対応
グリル:ピラミッドTAKIBI L(81064162)
寸法(縦×横)(cm)
(約)38×19
入数(枚)
1
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする