横浜ディスプレイミュージアム
ピンクレモネードリーフ
材質
PVC、PE、鉄
長さ(cm)
葉長:3.5~9.5
全長(cm)
47
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02686657
FG-5476
ツートングリーン
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02690096
FG-5476
グリーン
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください