横浜ディスプレイミュージアム
フリージア
材質
ポリエステル、PE、鉄
全長(cm)
53
花房径(cm)
13
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02671790
FS-7959
Y
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02678738
FS-7959
BTY
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02688617
FS-7959
CR
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02693718
FS-7959
LAV
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください