下村工業
プログレード ウォーターダブルシャープナ―
荒研ぎ(ダイヤモンド)・仕上(セラミック)で切れ味が回復。前後に押し引きするだけで簡単に研げる。
材質
荒砥石:ダイヤモンド砥石、仕上げ砥石:アルミナ系セラミック砥石、本体:ABS樹脂(耐熱温度80度)
質量(g)
110
食器洗浄機
非対応×
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02702258
PG-669
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください