曜日別特売
PG-669 プログレード ウォーターダブルシャープナ― 下村工業 02702258

プログレード ウォーターダブルシャープナ―

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02702258
品番
PG-669
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

荒研ぎ(ダイヤモンド)・仕上(セラミック)で切れ味が回復。前後に押し引きするだけで簡単に研げる。

材質
荒砥石:ダイヤモンド砥石、仕上げ砥石:アルミナ系セラミック砥石、本体:ABS樹脂(耐熱温度80度)
質量(g)
110
食器洗浄機
非対応×

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする