曜日別特売

プログレード ダブルシャープナー専用替え砥石

プログレード ダブルシャープナー専用替え砥石 - 下村工業プログレード ダブルシャープナー専用替え砥石 - 下村工業

鋭い切れ味がよみがえる。

材質
荒砥石:ダイヤモンド砥石、仕上げ砥石:アルミナ系セラミック砥石
質量(g)
28
本体寸法(mm)
32×20×20
食器洗浄機
非対応×
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02702407PG-610
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする