曜日別特売
PG-610 プログレード ダブルシャープナー専用替え砥石 下村工業 02702407

PG-610 プログレード ダブルシャープナー専用替え砥石 下村工業 02702407
PG-610 プログレード ダブルシャープナー専用替え砥石 下村工業 02702407

プログレード ダブルシャープナー専用替え砥石

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02702407
品番
PG-610
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

鋭い切れ味がよみがえる。

材質
荒砥石:ダイヤモンド砥石、仕上げ砥石:アルミナ系セラミック砥石
質量(g)
28
本体寸法(mm)
32×20×20
食器洗浄機
非対応×

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする