横浜ディスプレイミュージアム
ホオズキ組花
用途
ラップ ディスプレイボックス
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
ミックス
幅(cm)
23
全長(cm)
59
内容量
1束
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02681380
FP-1174
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください