横浜ディスプレイミュージアム
ホオヅキ×8
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
OR
長さ(cm)
実:4
全長(cm)
58
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02672061
FS-8429
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください