横浜ディスプレイミュージアム
ボールマムカスミ付き
材質
ポリエステル、PE、鉄、PS
全長(cm)
51
花径(cm)
5.5
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02671842
FF-3085
W
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02685388
FF-3085
DGR
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02690866
FF-3085
Y
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02694102
FF-3085
LAV
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください